Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 16-02 Kabelsplitter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAB 16-02 Kabelsplitter Edelstahl
Axing BAB 16-02 Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18586893
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB01602
EAN/GTIN:
     7611682250169
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
18
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1006 MHz
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl
1
Screening-Klasse
A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.