Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SVE 8-01 Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SVE 8-01 Kabelsplitter Grau
Axing SVE 8-01 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18603803
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVE00801
EAN/GTIN:
     7611682260083
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
axing sat-verteiler
sat verteiler
sat-verteiler 6-fach<br 5-2450 mhz ...
Einkabeltauglich

Kontakte vergoldet

abnehmbare Montagesockel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
78 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Screening-Klasse
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.