Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SZU00201 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SZU00201 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Axing SZU00201 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18603866
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SZU00201
EAN/GTIN:
     7611682160215
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
antennendoseabdeckung axing
  • Maße 80 x 80 mm
    - Passender Aufputzrahmen TZU 1-00
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Kompatibilität
TZU 1-00
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl der Ausgänge
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.