Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TZU001001 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TZU001001 Weiß
Axing TZU001001 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18604665
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TZU00100
EAN/GTIN:
     7611682080018
  • Für einteilige Abdeckungen
    - Maße 80 × 80 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Axing
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.