Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Datalogic USB, Type A, Straight, 3.6 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-1862974
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
CAB-465
EAN/GTIN:
5052178906801
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb kabel typ a
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Kabellänge
3.6 m
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic CAB-467 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,76*
Zubehör
Datalogic CAB-479, RS-232, 9D, Female, POT, Coiled
Datalogic
CAB-479
ab € 47,64*
Zubehör
Datalogic KBW, PS/2, Coiled PS/2-Kabel 2,7 m
Datalogic
CAB-437
ab € 24,87*
Zubehör
Datalogic KBW, PS/2, PWR, Coiled 3.6 m PS/2-Kabel 3,6 m
Datalogic
CAB-462
ab € 29,71*
Zubehör
Datalogic RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 3.6 m Signalkabel 3,6 m
Datalogic
CAB-474
ab € 28,51*
Zubehör
Datalogic RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, 3.6 m
Datalogic
CAB-459
ab € 24,79*
Zubehör
Datalogic RS-232, 25P, Female, Coiled
Datalogic
CAB-471
ab € 20,58*
Zubehör
Datalogic RS-232, 25P, Male, Coiled
Datalogic
CAB-472
ab € 24,75*
Zubehör
Datalogic RS-232, 9P, Male, Coiled, 3.6 m
Datalogic
CAB-456
ab € 23,86*
Zubehör
Datalogic USB, Type A, External Power, Coiled
Datalogic
CAB-441
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen