Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Azurit Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Azurit Rucksackhülle Schwarz
Mantona Azurit Rucksackhülle Schwarz
Mantona Azurit Rucksackhülle Schwarz
Mantona Azurit Rucksackhülle Schwarz
Mantona Azurit Rucksackhülle Schwarz
Mantona Azurit Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18638725
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19578
EAN/GTIN:
     4250234595780
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
  • Rucksack passend für z.B. eine DSLR, bis zu 5 Objektive, Systemblitz und viel Zubehör
    - flexibel einteilbarer Innenraum ganz nach Ihren Bedürfnissen
    - atmungsaktive Polsterung am Rücken für optimalen Tragekomfort
    - ideal für längere Fototouren

    Präzise Verarbeitung und Flexibilität
    Die mantona Fototasche Azurit ist der perfekte Rucksack mit ausreichend Platz für bis zu vier Objektive und viel Zubehör. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design werden höchsten Ansprüchen gerecht und machen den Rucksack so zum perfekten Begleiter. Er ist sehr flexibel und bietet viele durchdachte Zusatzfächer für weit mehr als Fotozubehör.

    Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung
    Dank der insgesamt 8 mit Klett fest sitzenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Die Taschenwände sind mit dickem Schaumstoff ausgepolstert und fangen Stöße ab. In dem Fach an der Vorderseite sowie dem Fach im Taschendeckel sind weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände optimal verstaut. In den zwei Seitentaschen können Sie zudem Trinkflaschen oder Ähnliches transportieren.

    Hoher Tragekomfort und optimaler Schutz
    Für einen optimalen Tragekomfort selbst bei hohem Gewicht sorgt ein breiter, gepolsterter und gummierter Schultergurt. An der Oberseite befindet sich zudem ein sehr komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. An der Seite ist der Rucksack mit einer Stativbefestigung ausgestattet und die Standfüße sorgen für sicheren Stand ohne den Rucksack unnötig zu verschmutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
900 g
Innenmaße (B x T x H)
260 x 110 x 350 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.