Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix SurroundMount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix SurroundMount
Mobotix SurroundMount
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18644806
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-FLEX-OPT-SM-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
In besonders langen und schmalen Räumen wie in Bussen, Flugzeugen oder Bahnen liefert die Montage von zwei in entgegengesetzte Richtungen weisenden hemisphärischen Sensormodulen ein Doppel-Hemispheric-Bild mit bis zu 6 Megapixel, das in seiner Detailschärfe einer einzelnen hemisphärischen Kamera mit nur einem Objektiv deutlich überlegen ist. Für derartige Montagefälle bietet MOBOTIX die Halterung SurroundMount an. Durch die 25°-Neigung der beiden Sensormodule nach unten kann der direkt darunter liegende Bereich lückenlos erfasst werden.

- Zur Erfassung langer, enger Räume (z. B. Bus, Zug, Flur) ohne toten Winkel
- Halterung integriert zwei Sensormodule S14D oder S15D
- Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis +60 °C (IP65)
- Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25°

Der SurroundMount kann ausschließlich mit diesen Sensormodulen (Tag oder Nacht) genutzt werden:
- L11, L22, L43 (S14D)
- L12, L25, L51 (S15D)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
L11, L22, L43, L12, L25, L51
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 25 °
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, kameragehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.