Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Eco-Line Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl Eco-Line Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Weiß
Brennenstuhl Eco-Line Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18650897
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1158610030
EAN/GTIN:
     4007123615292
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco-Line 3er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher sondern überzuegt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- 3er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5
- Steckerleiste mit integrierter Kindersicherung: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose
- Mehrfachsteckdose besonders stromsparend und effizient
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Lieferumfang: 1 x Eco-Line Steckdosenleiste in der Farbe weiß - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1,5
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,6138*
€ 6,6804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4338*
€ 6,4662
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1152320400
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.