Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL19022 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 14 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL19022 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 14 dBi
ALLNET ALL19022 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 14 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18652006
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL19022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
2,4Ghz Yagi-Richtstrahlantenne, 14 dbi Gewinn, N-Type Buchse
- 2,4Ghz Yagi-Richtstrahlantenne
- 14dbi Gewinn
- Abstrahlwinkel: H25, V30 Grad
- Anschluss: N-Type Buchse
- Mastmontage
- 216 km/h Windlast
- Mechanisch hoch/tief schwenkbar +10° -15°
- Impedanz 50 Ohm
- Maße 560 x 89 x 50 mm
- Gewicht 0,6 kg
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
14 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
25 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
30 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Höhe
89 mm
Durchmesser
50 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Maximale Eingangsleistung
10 W
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.