Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus FireWire 400 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus FireWire 400 Anschlusskabel
Digitus FireWire 400 Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18666820
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-420101-030-S
EAN/GTIN:
     4016032304555
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 6 ...
Eine sichere und zuverlässige Verbindung

Mit diesem Kabel verbinden Sie beispielsweise Ihr Notebook, Camcorder oder andere externe FireWire-Geräte mit der FireWire-Schnittstelle Ihres Computers.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444290
Merkmale
Kabeltyp
FireWire 400 (IEEE 1394/IEEE 1394a)
Anschluss 1
6-p
Anschluss 2
6-p
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
426 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
110 x 40 x 210 mm
Verpackungsvolumen
924 cm³
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.