Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-GJG1V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-GJG1V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJG1V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJG1V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJG1V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJG1V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18671618
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-GJG1V02
EAN/GTIN:
     0094325221134
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
910 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook G1
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
16 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,33*
€ 819,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,99*
€ 808,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,53*
€ 784,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,17*
€ 765,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,97*
€ 719,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.