| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18671702 Herst.-Nr.: 10316 EAN/GTIN: 4008705103169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.
- Repositionierbare Adressetiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: ablösbar und wieder haftend. - Sicher haftend auf allen Verpackungsmaterialien: Kuverts, Pakete, Versandrollen, Folien - Rückstandsfrei abziehbar ohne Beschädigung des Untergrunds - Problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend - Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern - Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1000 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 10 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 212 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 20 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 302 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1046 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 99.1 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 57 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Form | Abgerundetes Rechteck | ![](/p.gif) | Klebetyp | Entfernbar | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | wiederverwendbar | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |