Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Roll labels thermotransfer 25x19 mm white paper semigloss 5000 pcs.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HERMA Roll labels thermotransfer 25x19 mm white paper semigloss 5000 pcs.
HERMA Roll labels thermotransfer 25x19 mm white paper semigloss 5000 pcs.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18671829
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4047
EAN/GTIN:
     4008705040471
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten einzeln, auf Rolle, selbstklebend. Für Thermotransferdruck mit Auszeichnungsmaschinen und Etikettierern. Hochwertiges Papier für konturenscharfe Druckergebnisse. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Störungsfreier Lauf ohne Selbstspendeeffekt. Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösemittelfreier Haftkleber.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
19 mm
Durchmesser
158 mm
Innendurchmesser
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,00275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,41*
€ 23,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4090
ab € 18,85*
Zubehör
Herma
4095
ab € 18,04*
Zubehör
Herma
4065
ab € 9,65*
Zubehör
Herma
4066
ab € 15,98*
Zubehör
Herma
4075
ab € 36,13*
Zubehör
Herma
4085
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.