Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP4 34x53 mm weiß Papier matt 8000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP4 34x53 mm weiß Papier matt 8000 St.
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP4 34x53 mm weiß Papier matt 8000 St.
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP4 34x53 mm weiß Papier matt 8000 St.
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP4 34x53 mm weiß Papier matt 8000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18671853
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4530
EAN/GTIN:
     4008705045308
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
  • Etiketten für Druckmaschinen, Blattformat DP 4, selbstklebend
    - Blattformat 240 x 322 mm
    - Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier 75 g/m², chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber.Weiße Etiketten mit PEFC-Zertifikat
    - Ecken abgerundet
    - Passergenau aufBlättern mit Greifer- und Anlagerand
    - Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten
    - 250 Blatt je Packung, klare Tausendermengen
    - Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA PREMIUM A4 Etiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
8000 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
250 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
53 mm
Bogenbreite
240 mm
Bogenlänge
322 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Format
DP4
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,01523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,86*
€ 205,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,85*
€ 204,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,78*
€ 194,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,21*
€ 176,37
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 133,40*
€ 158,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,78*
€ 144,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2950
ab € 28,33*
Zubehör
Herma
5165
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,23*
Zubehör
Herma
4412
ab € 18,56*
Zubehör
Herma
4788
ab € 172,25*
Zubehör
Herma
4536
ab € 99,52*
Zubehör
Herma
4777
ab € 172,83*
Zubehör
Herma
4509
ab € 119,43*
Zubehör
Herma
10160
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.