Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Anhängezettel 60x120 mm 4er Streifen mit Pappöse 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Anhängezettel 60x120 mm 4er Streifen mit Pappöse 1000 St.
HERMA Anhängezettel 60x120 mm 4er Streifen mit Pappöse 1000 St.
HERMA Anhängezettel 60x120 mm 4er Streifen mit Pappöse 1000 St.
HERMA Anhängezettel 60x120 mm 4er Streifen mit Pappöse 1000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18671897
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6024
EAN/GTIN:
     4008705060240
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Colli-Anhänger, aus glattem braunem Karton. Mit abgeschrägten Ecken.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Tiefe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02881* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,84*
€ 46,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,81*
€ 34,28
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
6012
ab € 21,58*
Ähnlich
Herma
6014
ab € 25,50*
Ähnlich
Herma
6045
ab € 23,87*
Ähnlich
Herma
6018
ab € 33,58*
Ähnlich
Herma
6070
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.