Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DVD-S500 DVD Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DVD-S500 DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S500 DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S500 DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S500 DVD Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19166746
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DVD-S500EG-K
EAN/GTIN:
     5025232743896
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DVD-Player
Hauptleitungsklemme
Heimspiel für vielseitige Unterhaltung
Leicht zu bedienen, wunderbar vielseitig und brillant in Bild- sowie Tonqualität – der S500 glänzt als idealer Teamplayer für Ihre Heimunterhaltung. Füttern Sie ihn mit allen DVDs und CDs, um auch MP3- und JPEG-Dateien wiederzugeben. Über den USB-Anschluss spielt er Filme, Musik und Fotos vom Speicherstick ab oder „rippt“ Musik von CD ins MP3-Format.
Selbst kreierte Diashows präsentieren Sie im großen Stil von DVD/CD auf dem TV. Intelligent: Der S500 merkt sich die Stelle, an der der Film unterbrochen wurde, und setzt ihn nach dem Einschalten fort.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
Progressiver Scan-Ausgang
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Video D/A Konverter
12-bit/108MHz
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Lautstärkeumfang DVD
80 dB
Lautstärkeumfang CD
80 dB
Audio D/A Konverter
24-bit/192kHz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
CD-Audio, CD Video
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Technische Details
Gerätetyp
DVD Player
Produktfarbe
Schwarz
CD-Spieler
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Lademechanismus
Ablage
Dolby-Technologie
Dolby Digital
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja, Leistung
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
XVID
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG XR
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.