Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x46.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1800 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x46.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1800 St.
HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x46.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1800 St.
HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x46.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1800 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19171710
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4008705103022
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1800 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
18 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1070 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Höhe
46.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
wiederverwendbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1764* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.