Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-10303 Herst.-Nr.: 10303 EAN/GTIN: 4008705103039 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1600 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 16 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | | Verpackungsbreite | 212 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 302 mm | | Paketgewicht | 1070 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 88.9 mm | | Höhe | 33.8 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Entfernbar | | Material | Papier | | Oberflächentyp | Matte | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | wiederverwendbar | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 17,57* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 17,69* | € 24,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,93* | € 24,69* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 18,28* | € 25,06* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 18,27* | € 26,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01099* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|