Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten A4 38.1x21.2 mm weiß Recyclingpapier matt Blauer Engel 6500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA Etiketten A4 38.1x21.2 mm weiß Recyclingpapier matt Blauer Engel 6500 St.
HERMA Etiketten A4 38.1x21.2 mm weiß Recyclingpapier matt Blauer Engel 6500 St.
HERMA Etiketten A4 38.1x21.2 mm weiß Recyclingpapier matt Blauer Engel 6500 St.
HERMA Etiketten A4 38.1x21.2 mm weiß Recyclingpapier matt Blauer Engel 6500 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19171716
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10820
EAN/GTIN:
     4008705108201
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etiketten- und Trägermaterial aus 100 % Recyclingpapier, mit Blauem Engel ausgezeichnet. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. - Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern, permanent haftend - Etiketten- und Trägermaterial aus 100 % Recyclingpapier, zertifiziert mit Blauem Engel - Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche, ohne optische Aufheller - Lösemittelfreier Haftkleber auf Wasserbasis, weichmacher- und säurefrei, für direkten Lebensmittelkontakt geeignet - Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern - Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
6500 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
65 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1175 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Höhe
21.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6.500 Stück (ab € 0,0037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10823
ab € 27,77*
Zubehör
Herma
10826
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.