Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Stabile Anhänger A4 70x148,5 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 600 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Stabile Anhänger A4 70x148,5 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 600 St.
HERMA Stabile Anhänger A4 70x148,5 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 600 St.
HERMA Stabile Anhänger A4 70x148,5 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 600 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19171908
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8047
EAN/GTIN:
     4008705080477
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Etiketten aus stabilem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger. Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettierpistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte. Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
6 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
843 g
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
148.5 mm
Tiefe
148.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Perforiert
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2313* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.