Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Versandetikett + Einlieferungsbeleg A4 182x130 mm weiß Papier matt blickdicht 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Versandetikett + Einlieferungsbeleg A4 182x130 mm weiß Papier matt blickdicht 25 St.
HERMA Versandetikett + Einlieferungsbeleg A4 182x130 mm weiß Papier matt blickdicht 25 St.
HERMA Versandetikett + Einlieferungsbeleg A4 182x130 mm weiß Papier matt blickdicht 25 St.
HERMA Versandetikett + Einlieferungsbeleg A4 182x130 mm weiß Papier matt blickdicht 25 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19171909
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8316
EAN/GTIN:
     4008705083164
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Zeitsparend: Versandetikett und Lieferschein, Rechnung oder Sendenotiz in einem Druckvorgang. Besonders geeignet für Versand mit Onlineversand-Dienstleistern. 100 % blickdicht: alte Beschriftungen oder Etiketten werden vollständig abgedeckt. Besonders sicherer Druckerdurchlauf durch kompletten Materialverbund. Einlieferungsbeleg durch Mikroperforation abtrennbar. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Oberflächentyp
Matte
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A4
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
182 mm
Etikettenhöhe
130 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
301 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Etiketten (ab € 0,2568* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
08330
ab € 19,44*
Zubehör
Herma
8326
ab € 5,97*
Zubehör
Herma
8331
ab € 18,09*
Zubehör
Herma
8332
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.