Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WK 3445 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WK 3445 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz
Clatronic WK 3445 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19198422
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     WK 3445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
clatronic wasserkocher 1,7 l 2200 w
  • Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
    - Sicherheits-Klappdeckel mit Einhandbedienung
    - Cordless
    - Edelstahl-Heizelement
    - Herausnehmbarer Kalkfilter
    - Automatische und manuelle Abschaltung
    - 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
    - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
    - Beleuchteter Ein-/Ausschalter
    - Rutschfester, gummierter Griff
    - Basisstation mit Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
255 mm
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263210
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.