| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-1925359 Herst.-Nr.: 83061 EAN/GTIN: 4043619830619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses 1m lange SAS Kabel dient zum externen Anschluss eines SAS 26pin Gerätes. Technische Daten • Mini SAS 26pin - Mini SAS 26pin • Serial-attached SCSI Kabel • Kabel für externen Anschluss • Mit Schnappverschluss • Kabellänge: 1m • SAS 26pin: SFF 8088 Verpackung • Delock Poly Bag Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |