Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Power Over eSATA Extension cable male-female 1m SATA-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Power Over eSATA Extension cable male-female 1m SATA-Kabel Schwarz
DeLOCK Power Over eSATA Extension cable male-female 1m SATA-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1926460
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84389
EAN/GTIN:
     4043619843893
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
Dieses Power Over eSATA Verlängerungskabel mit einer Länge von 1m, dient zum Anschluss von Power Over eSATA Geräte sowie Standard USB und eSATA Geräten, wie z.B. externe Gehäuse, Card Reader, Adapter etc. Dieser Anschluss vereint die eSATA und USB Schnittstelle in einem und ist in der Lage, Strom über die integrierte USB Schnittstelle zu liefern, sofern Sie ein Power Over eSATA Gerät mit diesem Kabel verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.