Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512360555 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0512360555 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 0512360555 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19312190
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512360555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Anzahl der Pole
2
Switch-Typ
Unmanaged
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.