Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88690 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88690 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2 dBi
DeLOCK 88690 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19331520
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88690
EAN/GTIN:
     4043619886906
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Nutzen Sie diese Antenne an Geräten mit SMA Anschluss, um GSM Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
103.3 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
3 m
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: delock gsm antenne, gsm antenne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.