Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS137 Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCS137 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
MediaRange MRCS137 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
MediaRange MRCS137 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19345190
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS137
EAN/GTIN:
     4260283113163
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
MediaRange Lade- und Datenkabel, USB 2.0 auf Apple Lightning®-Stecker, 1.0m, schwarz MediaRange bietet für jeden Anwendungszweck, ob im Büro oder Zuhause, das passende Kabel. Unser umfangreiches Sortiment an hochwertigen Anschluss- und Verlängerungskabeln steht für ausgezeichnete Qualität sowie Zuverlässigkeit und gewährleistet eine optimale und störungsfreie Übertragung Ihrer Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Zertifizierung
MFi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.