Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HJE125E-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RP-HJE125E-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Panasonic RP-HJE125E-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19345409
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HJE125E-W
EAN/GTIN:
     5025232711734
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ohrkanalhörer für komfortablen Musikgenuss
Mit dem Ergofit Design ist der RP-HJE125 auch bei langem Hören komfortabel und bequem zu tragen. Für eine individuelle und optimale Anpassung wird er mit 3 auswechselbaren Pass-Stücken geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Kopfhörerfrequenz
10 - 24000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
97 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
9 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.1 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.