Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Artikel-Nr.:
     467-KATA838670
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16870035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die PC-beschriftbaren Rückenschilder sorgen für eine übersichtliche Organisation im Regal oder im Archiv. Mit dem nutzerfreundlichen und webbasierten Programm "Easyprint" lassen sich die Rückenschilder nach individuellen Bedürfnissen schnell und einfach gestalten und ausdrucken.

- PC-beschriftbare Rückenschilder für eine schnelle und einfache Organisation von Ordnern
- Lange, breite und selbstklebende Rückenschilder für eine einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschilder
- A4 Blätter mit Greifrand und einzelnen Rückenschildern mit hoher Deck- und Klebekraft für ein perfektes Erscheinungsbild
- Für Leitz Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, Futteral für Archiv-Ordner 1194 und sonstige Standard-Ordner mit selbstklebendem Rückenschild
- Lösungsmittelfrei
- Verpackungseinheit 1 Pack = 25 Blatt A4 (3 ST je Blatt = 75 ST)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
75 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
3 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Höhe
285 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Material
Papier
Mediengewicht
80 g/m²
Druckbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
25
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,68*
€ 20,85*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 21,07*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
1 Tag
54
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 21,48*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,00*
€ 21,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Packung
1 Packung enthält 75 Schilder (ab € 0,27574* pro Schild)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.