Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Flat Panel Tilt Wall Mount Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief Flat Panel Tilt Wall Mount Schwarz
Chief Flat Panel Tilt Wall Mount Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1946163
Herst.-Nr.:
     LTTU
EAN/GTIN:
     841872117218
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
12 °
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
63 "
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
45.4 kg
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.