Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885237 SATA-Kabel 0,65 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885237 SATA-Kabel 0,65 m Schwarz
Inter-Tech 88885237 SATA-Kabel 0,65 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19497660
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885237
EAN/GTIN:
     4260133125605
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Das Kabel SATA - SFF-8087, gekreuzt, dient zum Anschluss von Backplanes mit SFF-8087-Anschluss an Festplattencontroller mit SATA-Buchsen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschluß zu PC
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.65 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht
0.035 g
Weitere Suchbegriffe: sff8087 sas cable, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.