Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ES-16 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Ohrbügel Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ES-16 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Ohrbügel Musik Schwarz
Monacor ES-16 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Ohrbügel Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19535494
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ES-16
EAN/GTIN:
     4007754191165
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kabellose Reichweite
1.2 m
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.