Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 317.001 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 317.001 Montage-Kit
Bachmann 317.001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19535910
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     317.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen edelstahl
POWER FRAME ist die kompakte Lösung für den integrierten und leicht zugänglichen Energie- und Datenanschluss von Arbeitsplätzen. Kompakte Abmessungen in Kombination mit hochwertigem, zeitlosem Design eröffnen POWER FRAME nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten auch weit über den Büroarbeitsplatz hinaus. Beispielsweise in Verkaufsräumen und Schaufenstern, auf Messen und an Demoständen. Kurz – überall dort, wo es auf sichere und schnelle Verbindungen ankommt. Dass die gewählte Steckdoseneinheit ohne Werkzeug einfach von unten in den Einbaurahmen eingesteckt wird, macht die Sache perfekt. POWER FRAME, wenn die Lösung kompakter und effizienter sein soll. Entweder für den Einbau ab Werk oder auch für den nachträglichen Einbau.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
35.5 mm
Höhe
73 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.