Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Epson Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 650 labels
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-19613249
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C33S045531
EAN/GTIN:
8715946537184
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Der permanent haftende Universal-Acrylatklebstoff bietet reibungslose Abläufe und gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen.
Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten
• Etiketten mit Barcodes
• Verpackungsetiketten
• Etiketten für Zubehörteile
• Etiketten für Regalbeschriftungen im Einzelhandel
• Arzneimitteletiketten
• Musteretiketten im Gesundheitswesen
• Versandetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
603 g
Merkmale
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kompatible Produkte
Epson TM-C3400BK Epson TM-C3400-LT Epson ColorWorks C7500G Epson ColorWorks C7500 ColorWorks CW-C6500 ColorWorks CW-C6000Pe ColorWorks CW-C6000Ae ColorWorks CW-C6000 ColorWorks C7500 ColorWorks C3500 ColorWorks C3400
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
102 mm
Etikettenhöhe
51 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
650 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
etiketten-rolle epson
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle 2,5x5cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson C3500 Drucker mit Cutter - 720x360 dpi - Inkjet - 104 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CD54012CD)
Epson
C31CD54012CD
ab € 1.278,27*
Zubehör
Epson ColorWorks C4000e(Bk) Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CK03102BK)
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.602,11*
Zubehör
Epson ColorWorks C4000e(Mk) Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CK03102MK)
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.609,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen