Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 labels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 labels
Epson Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 labels
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19613250
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045532
EAN/GTIN:
     8715946537191
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Der permanent haftende Universal-Acrylatklebstoff bietet reibungslose Abläufe und gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen.

Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten
• Etiketten mit Barcodes
• Verpackungsetiketten
• Etiketten für Zubehörteile
• Etiketten für Regalbeschriftungen im Einzelhandel
• Arzneimitteletiketten
• Musteretiketten im Gesundheitswesen
• Versandetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
609 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kompatible Produkte
Epson TM-C3400BK Epson TM-C3400-LT Epson ColorWorks C7500G Epson ColorWorks C7500 ColorWorks CW-C6500 ColorWorks CW-C6000Pe ColorWorks CW-C6000Ae ColorWorks CW-C6000 ColorWorks C7500 ColorWorks C3500 ColorWorks C3400
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
102 mm
Etikettenhöhe
76 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
440 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.600,85*
Zubehör
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.611,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.