Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225 labels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225 labels
Epson Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225 labels
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19613251
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045533
EAN/GTIN:
     8715946537207
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Der permanent haftende Universal-Acrylatklebstoff bietet reibungslose Abläufe und gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten • Etiketten für Zubehörteile • Etiketten für Regalbeschriftungen im Einzelhandel • Arzneimitteletiketten • Musteretiketten im Gesundheitswesen • Versandetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
624 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kompatible Produkte
<ul><li>Epson TM-C3400BK - Epson TM-C3400-LT - Epson ColorWorks C7500G - Epson ColorWorks C7500 - ColorWorks C7500 - ColorWorks C3500 - ColorWorks C3500 - ColorWorks C3400</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
102 mm
Etikettenhöhe
152 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
225 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.600,85*
Zubehör
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.611,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.