Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborkennzeichnung
>
Laboretikett
>
Artikel
Epson PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 535 labels
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-19613265
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C33S045547
EAN/GTIN:
8715946537351
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Diese Etiketten auf PE-Basis sind beständig gegen Wasser, hohe Temperaturen und die meisten Chemikalien und können für wischfeste, präzise und scanbare Vollfarbdrucke verwendet werden. Ein Acrylatklebstoff auf Wasserbasis bietet hervorragende Haftung und UV-Stabilität für dauerhafte, zuverlässige Ergebnisse nach Bedarf. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Chemische GHS-Etiketten • Arzneimitteletiketten • Laboretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
678 g
Merkmale
Etikettentyp
PE
Oberflächentyp
Matte
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Zertifizierung
BS 5609
Kompatible Produkte
Epson GP-M831 Epson ColorWorks C7500G Epson ColorWorks C7500 ColorWorks CW-C6500 ColorWorks CW-C6000Pe ColorWorks CW-C6000Ae ColorWorks CW-C6000 ColorWorks C831 ColorWorks C7500 ColorWorks C3500 ColorWorks C3500 (012CD)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
102 mm
Etikettenhöhe
51 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
535 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten Tough Tags
,
Etiketten Wash-off
,
Laboretikett
,
etiketten-rolle epson
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle 2,5x5cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson ColorWorks C4000e(Bk) Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CK03102BK)
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.600,85*
Zubehör
Epson ColorWorks C4000e(Mk) Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CK03102MK)
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.611,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen