Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19613775
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90129
EAN/GTIN:
     4011689961298
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Er zerkleinert harte und weiche Lebensmittel, crusht Eiswürfel oder verarbeitet Kuchenteig in Nullkommanichts: der ESGE-Zauberstab® M 100 Design. Ergonomisches Griff-Design und der leistungsfähige AC-Motor „Made in Switzerland“ werden begleitet von der zweistufigen Soft-Membranschaltung für wahlweise 7.000 oder 10.000 Umdrehungen pro Minute. Zur Ausstattung gehören neben der praktischen Wandhalterung das Multimesser und die Bedienungsanleitung mit leckeren Rezeptideen. Gibt es in Schwarz und in Weiß – und immer mit fünf Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.65 m
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
ROHS;REACH;CE
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Wandhalterung
Ja
Wandmontageset
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch, Französisch
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
1350 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4011689 961298
Zolltarifnummer (TARIC)
85094000
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
7000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
10000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
940 g
Energie
Leistung
120 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsdauer
5 min
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Gewicht der Papierverpackung
208 g
Gewicht der Plastikverpackung
2 g
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.