Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuba DAA 650 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuba DAA 650 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Fuba DAA 650 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19615850
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     11004014
EAN/GTIN:
     8024427009714
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Diese Aluminium-Parabolantennen haben einen Durchmesser von 65 Zentimetern. Masthalterung und Rückenteil sind bereits werkseitig vormontiert. Dies garantiert eine extrem einfache und schnelle Installation. Im ersten Schritt wird das Rückenteil mittels Befestigungsschelle am Mast montiert. Danach kann die Installation von LNB und Kabel erfolgen. Jede Fuba-Parabolantenne ist mit Kabel-Clips ausgestattet. Damit lassen sich die Kabel geschützt und dauerhaft im Feedarm verlegen, für eine ideale Kabelführung vom LNB bis zum Antennenrücken. Zuletzt wird der Reflektor in die dafür vorgesehene Haltevorrichtung eingehängt und mit beiliegenden V4-Edelstahlschrauben am Rückenteil festgeschraubt. Alle Fuba-Parabolantennen unterliegen umfangreichen Windlastprüfungen, sowie Salzkammertests. Sämtliche Teile sind aus extrem korrosionsbeständigen und belastbaren Materialien gefertigt. Dies garantiert einen hohen Qualitätsstandard und einen störungsfreien Satellitenempfang für viele Jahre. Die neueste Ausführung dieser bewährten Antenne wird mit einer LNB-Halterung aus Aluminium-Druckguss ausgestattet. Diese ist nahezu unzerstörbar und sehr montagefreundlich. Der LNB wird vor der Montage mit der LNB-Halterung verbunden und anschließend einfach auf den Feedarm geschoben und festgeschraubt. - windlast- und witterungsbeständigkeitgeprüft - sämtliche Teile aus extrem korrosionsbeständigen und belastbaren Materialien gefertigt - hoher Qualitätsstandard und störungsfreier Satellitenempfang für viele Jahre
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.