Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-CGK22XEK Kameratasche/-koffer Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-CGK22XEK Kameratasche/-koffer Gehäuse Schwarz
Panasonic DMW-CGK22XEK Kameratasche/-koffer Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19642771
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-CGK22XEK
EAN/GTIN:
     4010869235662
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Etui-Typ
Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
DMC-GX7
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.