Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC SP-80SM Schwarz Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC SP-80SM Schwarz Kabelgebunden 40 W
NEC SP-80SM Schwarz Kabelgebunden 40 W
NEC SP-80SM Schwarz Kabelgebunden 40 W
NEC SP-80SM Schwarz Kabelgebunden 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19664835
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013414
EAN/GTIN:
     5028695110311
Sein elegantes Design passt zum Display und es lässt sich mit wenigen Handgriffen anbringen beziehungsweise entfernen. Eine ideale Lösung für Videokonferenzen. Kompatibel mit den 80” (203 cm) großen Large Format Displays von NEC.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
TV/ Monitorlautsprecher
Lautsprecherbreite
110 mm
Lautsprechertiefe
58 mm
Lautsprecherhöhe
1061 mm
Kompatibilität
MultiSync E805, V801 & P801
Lautsprechergewicht
3200 g
Gerätegewicht
6400 g
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
100 W
Frequenzbereich
70 - 15000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,19*
€ 839,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,16*
€ 828,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,29*
€ 819,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,23*
€ 798,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,57*
€ 748,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013383
ab € 400,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.