Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 21-07 Steckdose TV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BSD 21-07 Steckdose TV Grau
Axing BSD 21-07 Steckdose TV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19668007
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD02107
EAN/GTIN:
     7611682002430
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
TV-Antennendose
TV-Dose
TV/RF-Antennendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TV
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Dose, durchgangsdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.