Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AVK 313-200 2.0m Audio-Kabel 2 m 2.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay AVK 313-200 2.0m Audio-Kabel 2 m 2.5mm 3.5mm Schwarz
Goobay AVK 313-200 2.0m Audio-Kabel 2 m 2.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1967467
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50459
EAN/GTIN:
     4040849504594
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50460
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
50465
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
50470
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.