Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50442 Audio-Kabel 1,4 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50442 Audio-Kabel 1,4 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay 50442 Audio-Kabel 1,4 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay 50442 Audio-Kabel 1,4 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1967557
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50442
EAN/GTIN:
     4040849504426
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
2.6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
AWG Kabelgröße
29
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE, CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.