Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay PS/2 Tastatur-/Maus-Kabel, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay PS/2 Tastatur-/Maus-Kabel, 5 m
Goobay PS/2 Tastatur-/Maus-Kabel, 5 m
Goobay PS/2 Tastatur-/Maus-Kabel, 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968543
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50557
EAN/GTIN:
     4040849505577
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Mini-DIN 6-Stecker (PS/2) > Mini-DIN 6-Stecker (PS/2)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
6-p Mini-DIN
Anschluss 2
6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Beige
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50555
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.