Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Premium Messengerhülle Schwarz, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Premium Messengerhülle Schwarz, Sand
Mantona Premium Messengerhülle Schwarz, Sand
Mantona Premium Messengerhülle Schwarz, Sand
Mantona Premium Messengerhülle Schwarz, Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19765109
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • passend für fast alle DSLR Kameras
    - Schnellzugriff durch Reißverschluss im Taschendeckel
    - geräumig mit 3 Zusatzfächern für viel Fotozubehör
    - inkl. gepolstertem Tragegurt

    Die mantona Premium Fototasche vereint alle Vorteile einer kompakten Kameratasche mit einem klassischen, edlen Design. In dieser Kameratasche findet neben einer DSLR Kamera mit angesetztem 18-55 mm Objektiv problemlos ein weiteres Objektiv oder ein Blitzgerät Platz. An der Oberseite der Tasche befindet sich ein Schnellzugriff, der sich durch einen Reißverschluss öffnen lässt. So haben Sie Ihre Kamera in jeder Situation schnell zur Hand.

    Perfekter Schutz vor Staub, Schmutz und Stößen
    Die komfortabel gepolsterte Inneneinteilung lässt sich mit Klettverschlüssen individuell einteilen oder komplett herausnehmen, sodass Sie die mantona Premium Fototasche ganz nach Ihren Wünschen einrichten können. Durch die weiche Polsterung ist Ihr Equipment jederzeit perfekt vor Stößen geschützt. Die integrierte Staubschutzhülle bewahrt die Kamera vor Sand und Schmutz.

    Hoher Tragekomfort und viel Stauraum
    Viele Fächer sowie angesetzte Taschen bieten Stauraum für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die handliche Kameratasche durch einen Klappdeckel mit Clip. Die mantona Premium Fototasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen ergonomisch geformten, längenverstellbaren Tragegurt, der an der Schulter extra gepolstert ist. Bei Bedarf kann der Gurt abgenommen werden.

    Präzise Verarbeitung und optimaler Regenschutz
    Das hochwertige Material der Kameratasche schützt vor Regen und kann problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die präzise verarbeitete mantona Premium Fototasche wird Ihnen mit Ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
210 mm
Innenmaße (B x T x H)
190 x 145 x 155 mm
Merkmale
Etui-Typ
Messengerhülle
Produktfarbe
Schwarz, Sand
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.