Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPT2020 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPT2020 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz AC Drinnen
CoreParts MSPT2020 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19776245
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPT2020
EAN/GTIN:
     5711045791178
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Ausgangsstrom
2000 mA
Stromstecker-Typ
Typ A
Technische Details
Ausgangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
152 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
AC
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab P7500, P5100, P6800, P6200, P3100, P1000, P7510, P1010
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.