Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-ON-BL Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-ON-BL Standfuß
Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-ON-BL Standfuß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19827788
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-BOX-3-EXT-ON-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
327 mm
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Standfuß
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-FRAME-3-EXT-BL
ab € 85,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.