Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4110 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4110 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Cloer 4110 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Cloer 4110 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Cloer 4110 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Cloer 4110 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Cloer 4110 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19856038
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4110
EAN/GTIN:
     4004631009285
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
  • Verriegelter Sicherheitsdeckel. - Große Wasserstandsanzeige. - Selbständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck. - Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs. - Cordless 360° Zentralkontakt. - Sicherheitsausstattung: Überhitzungs-und Trockengehschutz. - Kontrolllampe, Kalkfilter. - Verdecktes Heizelement. - Kunststoffbehälter, 1.7 Liter Inhalt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
245 mm
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 20,33* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.