Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AM-5G16-120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 16 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AM-5G16-120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 16 dBi
Ubiquiti AM-5G16-120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 16 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886425
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G16-120
EAN/GTIN:
     810354020896
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
16 dBi
Frequenzband
5 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
137 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
118 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
8 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
4 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.